BAILLINDUSTRIE - Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties Ø 200-160 + 2x Ø 250 - 6S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
raccordement de canal - rond
application - universel
nombre de raccords de conduite - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760367172488
Réf. Sonepar
05094717248
Réf. Fournisseur
6S
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
raccordement de canal:
rond
application:
universel
nombre de raccords de conduite:
6
diamètre de raccordement au réseau:
200 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


