BAILLINDUSTRIE - Raccord MM acier galvanisé diamètre 250 mm - RACCMM250

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • connexion du tube - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217201214

Réf. Sonepar

05094720121

Réf. Fournisseur

RACCMM250

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

250 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

connexion du tube:

Oui

avec joint prémonté:

Non

type raccordement 1:

extrémité du conduit

Raccord mâle-mâle en acier galvanisé diamètre 250 mm

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE