BAILLINDUSTRIE - Réduction conique acier galvanisé diamètre 160/125 mm - REDG125

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • couleur extérieure - aluminium

  • forme de finition - centré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217201047

Réf. Sonepar

05094720104

Réf. Fournisseur

REDG125

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau du conduit:

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

couleur extérieure:

aluminium

forme de finition:

centré

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

femelle, à glissement

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

extrémité du conduit

Réduction conique en acier galvanisé diamètre 160/125 mm

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE