BAILLINDUSTRIE - Ruban adhésif aluminium 40 mm (rouleau de 50 ML) - RUBA-40X50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
couleur - aluminium
longueur - 5000 m
matériau - polyéthylène (PE)
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760217201252
Réf. Sonepar
05094720125
Réf. Fournisseur
RUBA-40X50
Marque
BAILLINDUSTRIE
largeur:
40 mm
couleur:
aluminium
longueur:
5000 m
matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
résistance à la température:
-20...60 °C
déchirable à la main:
Oui
Ruban adhésif aluminisé de 40 mm de largeur (rouleau de 50 ml)
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


