Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Ruban adhésif polyéthylène toilé 48 mm (rouleau de 50 ML) - RUBPT-48

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Ruban adhésif polyéthylène toilé 48 mm (rouleau de 50 ML)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • couleur - aluminium

  • longueur - 5000 m

  • matériau - tissu de fibres de verre

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217201269

Réf. Sonepar

05094720126

Réf. Fournisseur

RUBPT-48

Marque

BAILLINDUSTRIE

largeur:

40 mm

couleur:

aluminium

longueur:

5000 m

matériau:

tissu de fibres de verre

transparent:

Non

résistance à la température:

-20...60 °C

déchirable à la main:

Non

Ruban polyéthylène toilé de 48 mm de largeur (rouleau de 50 ml)

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE