Bals - Adaptateur CEI 3126 NF 16A IP44 + câble 50 cm HO7RNF 1,5mm - 81287

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Adaptateur CEI 3126 NF 16A IP44 + câble 50 cm HO7RNF 1,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941812870

Réf. Sonepar

00145081287

Réf. Fournisseur

81287

Marque

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateur CEI 3126 USE 16A IP44 + câble 50 cm HO7RNF 1,5mm. Matière polyamide 6 et caoutchouc, câble 28 cm, entrée 2P+T 10/16A NF, sortie 2P+T 16A CEI, IP44 IK08.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals