Bals - Adaptateur NF/CEE IP44 IK08 monobloc fiche domestique, socle industriel - 8665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941196031
Réf. Sonepar
00145008665
Réf. Fournisseur
8665
Marque
Bals
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Adaptateur NF/CEE IP44 IK08 monobloc fiche domestique, socle industriel, 16 A 3P, 2P+PE, 200-250 V, terre 6 h, IP44. Fréquence 50/60 Hz, groupe fiche d?adaptation, code couleur bleu.
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


