Bals - Adaptateur NF CEI 2126 16A IP44 + câble 50 cm HO7RNF 1,5mm - 81288

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Adaptateur NF CEI 2126 16A IP44 + câble 50 cm HO7RNF 1,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur caractéristique - bleu

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941812887

Réf. Sonepar

00145081288

Réf. Fournisseur

81288

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateur USE CEI 2126 16A IP44 + câble 50 cm HO7RNF 1,5mm. Matière polyamide et caoutchouc, câble 28 cm, entrée 2P+T 16A CEI, sortie 2P+T 10/16A NF, IP44 IK08.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals