Bals - Armoire de macon 100A - 53930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021345
Réf. Sonepar
00145053930
Réf. Fournisseur
53930
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
Armoire maçon 100A + AU + 2PC USE + 3PC 32A 3P+N+T + 1PC 32A 3P+T + 1 départ sur borne 4x40A D
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53930Armoire de maçon 100A - Equipée de :• 1 Disjoncteur tétrapolaire C120N 100A Icc 10kA•1 Interrupteur différentiel 100A 30mA•4 Prises CEI 309-2 et 2 prises NF•Protections individuelles des prises par disjoncteurs Icc 4,5kA courbe C•1 Bornier d’arrivée 5G25 mm2 à vis•1 Départ grue 40A (26kVA) protégé par un C60N Icc 10kA courbe D1 bouton arrêt d’urgenceDétail prises et départs :PC1 à PC3 32A 3P+N+T 400VPC4 32A 3P+T 400VPC5 à PC6 10/16A 2P+T 250V NFDépart grue 4 x 40A courbe D
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53930Armoire de maçon 100A - Equipée de :• 1 Disjoncteur tétrapolaire C120N 100A Icc 10kA•1 Interrupteur différentiel 100A 30mA•4 Prises CEI 309-2 et 2 prises NF•Protections individuelles des prises par disjoncteurs Icc 4,5kA courbe C•1 Bornier d’arrivée 5G25 mm2 à vis•1 Départ grue 40A (26kVA) protégé par un C60N Icc 10kA courbe D1 bouton arrêt d’urgenceDétail prises et départs :PC1 à PC3 32A 3P+N+T 400VPC4 32A 3P+T 400VPC5 à PC6 10/16A 2P+T 250V NFDépart grue 4 x 40A courbe D


