Bals - Fiche avec presse-étoupe 230V 6P+T 32A IP44 Multibroches - 210636

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Fiche avec presse-étoupe 230V 6P+T 32A IP44 Multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941108386

Réf. Sonepar

00145110838

Réf. Fournisseur

210636

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse-étoupe 230V 6P+T 9h 32A IP44 Multibroches
Bals

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals