Bals - Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique - 210824

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position horaire des contacts de terre - 3 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941146760

Réf. Sonepar

00145114676

Réf. Fournisseur

210824

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

autre

position horaire des contacts de terre:

3 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique.
Bals

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals