Bals - Socle de connecteur saillie 400V 6P+T 6h 16A IP67 Multibroches - 26004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 7
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941260046
Réf. Sonepar
00145026004
Réf. Fournisseur
26004
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
7
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non

Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


