Bals - Socle de prise saillie 230V 6P+T 32A IP44 Prise spécifique multibroches - 11482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 7
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941114820
Réf. Sonepar
00145011482
Réf. Fournisseur
11482
Marque
Bals
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
7
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non

Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


