Bals - Socle de prise saillie 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour CONTENEURS FRIGORIFIQUES - 11556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 3 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941115568
Réf. Sonepar
00145011556
Réf. Fournisseur
11556
Marque
Bals
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
3 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non

Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


