Bals - Socle de prise saillie 400V 6P+T 16A IP67 Prise spécifique multibroches - 11542

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de prise saillie 400V 6P+T 16A IP67 Prise spécifique multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 7

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941115421

Réf. Sonepar

00145011542

Réf. Fournisseur

11542

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

7

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle de prise saillie 400V 6P+T 16A IP67
Bals

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals