Bals - Socle de prise tableau droit 230V 6P+T 16A IP44 Multibroches - 13326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 7
position horaire des contacts de terre - 9 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941133265
Réf. Sonepar
00145013326
Réf. Fournisseur
13326
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
7
position horaire des contacts de terre:
9 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm

Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


