Bals - Socle de prise tableau droit 400V 3P+T 32A IP67 pour conteneur frigorifique - 13021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - autre
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 3 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941130219
Réf. Sonepar
00145013021
Réf. Fournisseur
13021
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
autre
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
3 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm

Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


