🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Boitier bleu pour prise domestique entraxes 38X38 mm - 722

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Boitier bleu pour prise domestique entraxes 38X38 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941007221

Réf. Sonepar

00145000722

Réf. Fournisseur

722

Marque

Bals

couleur:

bleu

Boitier bleu pour prise domestique à entraxes de fixation réduits 38X38mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 722EAN: 4024941007221accessoires connecteurs domest Code couleur: bleu RAL5015, Dimensions du boîtier: 66x54 mm (HxL), Matériau duboîtier: polyamide, Entrée de câble: douille de protectioncontre le ployage, Couleur de l’appareil: boîtier bleu RAL5015, , Hauteur de l'appareil en mm: 66 mm, Largeur del'appareil en mm: 54 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 39mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals