Bals - Fiche 400V 3P+N+T 6h 16A IP54 INNOLINQ sans plomb, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941345934
Réf. Sonepar
00145000200
Réf. Fournisseur
200
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP54
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


