Bals - Fiche 400V 3P+N+T 6h 32A IP54 INNOLINQ, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 201

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941346016

Réf. Sonepar

00145000201

Réf. Fournisseur

201

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP54

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP54. Gamme INNOLINQ sans plomb, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP, recyclable, ergonomie améliorée, conforme REACH & RoHS, robuste, installation sans outillage.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals