Bals - Fiche avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 125A IP67 Gamme TE - 2191

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941021913

Réf. Sonepar

00145002191

Réf. Fournisseur

2191

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fiche avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 125A IP67 Gamme TE, MULTI-GRIP, INNOLINQ DESIGN. Avec bornes à vis. Pour des conditions d'utilisation difficiles.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals