🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Fiche avec presse-étoupe 230V 6P+T 32A IP67 Multibroches - 21712

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Fiche avec presse-étoupe 230V 6P+T 32A IP67 Multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 7

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941217125

Réf. Sonepar

00145021712

Réf. Fournisseur

21712

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

7

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse-étoupe 230V 6P+T 32A IP67 Multibroches, Gamme TE, Multigrip.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals