🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Fiche avec presse-étoupe 24V ALT 2P 16A IP44 TBT - 4422

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941044226

Réf. Sonepar

00145004422

Réf. Fournisseur

4422

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

autre

position horaire des contacts de terre:

0 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 24V ALT 2P 16A IP44, très basse tension

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 4422EAN: 4024941044226fiche basse tension 16A 2p (2P) 24V (20 à 25V) sans ergotauxil. ni rainure IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: violet RAL 4005, Contacts: le porte-contacts esten polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble:raccord à écrou, Couleur de l’appareil: capot gris RAL 7035,presse-étoupe gris RAL 7035, collet violet RAL 4005, Hauteurde l'appareil en mm: 141 mm, Largeur de l'appareil en mm: 62mm, Profondeur de l'appareil en mm: 57 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIPet décharge de traction intégrée, Pour des câbles dediamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals