🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 Inverseur de phase - 225

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941002257

Réf. Sonepar

00145000225

Réf. Fournisseur

225

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

16 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Oui

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche inverseur de phase avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 16A IP44 IK08 ral 3000 rouge

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 225EAN: 4024941002257inverseur de phase QUICK-CONNECT avec presse-étoupeMULTI-GRIP 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nickelé, Section maximale des conducteurs:2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:147 mm, Largeur de l'appareil en mm: 71 mm, Profondeur del'appareil en mm: 75 mm, inverseur de phase: TRUE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals