🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP67 - 210607

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941097079

Réf. Sonepar

00145210607

Réf. Fournisseur

210607

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 32A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 210607EAN: 4024941097079fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 32A 5p (3P+N+PE)400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 6,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: boîtierrouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:174 mm, Largeur de l'appareil en mm: 101 mm, Profondeur del'appareil en mm: 101 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupeMULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câblesde diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals