🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 63A IP67 - 210766

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941145312

Réf. Sonepar

00145114531

Réf. Fournisseur

210766

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 210766EAN: 4024941145312fiche QUICK-CONNECT TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à cage, Entrée de câble:raccord à écrou, Couleur de l’appareil: coulisseau decommande gris RAL 7035, capot rouge RAL 3000, collet rougeRAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 234 mm, Largeur del'appareil en mm: 114 mm, Profondeur de l'appareil en mm:114 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Pour des câblesde diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de tractionintégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et visd'arrêt

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals