🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Fiche domestique 250V 2P+T 10/16A IP67 IK09 avec couvercle - 736

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur - bleu

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941007368

Réf. Sonepar

00145000736

Réf. Fournisseur

736

Marque

Bals

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

bleu

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Fiche domestique 250V 10/16A 2P+T IP67 IK09 avec couvercle, ral 5015 bleu

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 736EAN: 4024941007368fiche domestique 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67,Fréquence: courant alternatif (CA), Code couleur: bleu RAL5015, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: collet noir RAL 9005,presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015, Hauteurde l'appareil en mm: 124 mm, Largeur de l'appareil en mm: 80mm, Profondeur de l'appareil en mm: 66 mm, Sans halogène:TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Également adaptéau système belge/français, Pour des câbles de diamètremaximal de 14mm, L'entrée de câble est réalisée via unpresse-étoupe, avec symbole de marteau, Avec calotte defermeture

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals