Bals - Fiche domestique noire 250V 2P+T 10/16A IP44 pour l'évènementiel - 7372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
EAN
4024941852401
Réf. Sonepar
00145185240
Réf. Fournisseur
7372
Marque
Bals
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 7372EAN: 4024941852401fiche domestique 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44,Fréquence: courant alternatif (CA), Code couleur: noir RAL9005, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: collet noir RAL 9005, capotnoir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, Hauteur del'appareil en mm: 122 mm, Largeur de l'appareil en mm: 42mm, Profondeur de l'appareil en mm: 42 mm, Sans halogène:TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Également adaptéau système belge/français, avec presse-étoupe MULTI-GRIP etdécharge de traction intégrée



