Bals - Fiche noire avec presse-étoupe 230V 2P+T/6h 32A IP44 pour évènementiel - 210788

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941145718

Réf. Sonepar

00145114571

Réf. Fournisseur

210788

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fiche noire avec presse étoupe 230V 2P+T 6h 32A IP44 pour évènementiel/théâtre, connexion sans vis 6 mm², câble Ø 11-23 mm, boîtier polyamide 176×79×83 mm.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals