Bals - Fiche noire avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 - 211104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941950732
Réf. Sonepar
00145195073
Réf. Fournisseur
211104
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 211104EAN: 4024941950732Fiche QUICK-CONNECT 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet noirRAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005,Hauteur de l'appareil en mm: 147 mm, Largeur de l'appareilen mm: 71 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 75 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: avec presse-étoupeMULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


