Bals - Fiche PE 230V 2P+T 6h 16A IP54 INNOLINQ sans plomb, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 211

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941345774

Réf. Sonepar

00145134577

Réf. Fournisseur

211

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP54

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fiche avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 16A IP54 INNOLINQ sans plomb, systèmes QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP. Recyclable, ergonomie améliorée, conforme REACH & RoHS, robuste, installation sans outillage.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals