Bals - FICHE PE 230V 2P+T 6h 32A IP54 INNOLINQ sans plomb, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 2114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941345835
Réf. Sonepar
00145002114
Réf. Fournisseur
2114
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


