Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bals - Prise commandée 230V 3P+T 9H 16A IP67, ral 5015 bleu - 160053

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941070287

Réf. Sonepar

00145160053

Réf. Fournisseur

160053

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 230V 3P+T 9H 16A IP67, ral 5015 bleu

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 160053EAN: 4024941070287socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 4p(3P+PE) 230V (200 à 250V) 9h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 170x90mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polycarbonate,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas, Couleur del’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnettegris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. grisRAL 7035, levier commande gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 194 mm, Largeur de l'appareil en mm: 90mm, Profondeur de l'appareil en mm: 115 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, Verrouillableen position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrierjusqu'à 7mm, La partie inférieure du boîtier peut êtrepivotée de 180°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals