Bals - Prise commandée 400V 3P+N+T 6h 16A IP67 - 160052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941068512
Réf. Sonepar
00145160052
Réf. Fournisseur
160052
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 160052EAN: 4024941068512socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions duboîtier: 170x90 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts esten polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035,partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 195 mm, Largeur de l'appareilen mm: 90 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 123 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'entrée de câble estouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas,Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partie inférieure duboîtier peut être pivotée de 180°


