Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bals - Prise commandée 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique - 17026

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Prise commandée 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941170260

Réf. Sonepar

00145017026

Réf. Fournisseur

17026

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

autre

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

3 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals