Bals - Prise commandée 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneurs frigorifiques - 16050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - autre
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941160506
Réf. Sonepar
00145016050
Réf. Fournisseur
16050
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
autre
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
3 h
couleur caractéristique:
rouge
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


