🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prise commandée par interrupteur 230V 2P+T 16A IP67 - 17387

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Prise commandée par  interrupteur 230V 2P+T 16A IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941173872

Réf. Sonepar

00145017387

Réf. Fournisseur

17387

Marque

Bals

Prise commandée par interrupteur 230V 2P+T 6h 16A IP67, gamme TE.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals