🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prise commandée par interrupteur 230V 2P+T 6h 16A IP44 - 1619

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941016193

Réf. Sonepar

00145001619

Réf. Fournisseur

1619

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP44

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée par interrupteur 230V 50/60Hz 2P+T/6H 16A IP44 IK08, ral 3000 rouge, socle 170x90mm, connexion automatique

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1619EAN: 4024941016193socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 170x90mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polycarbonate,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas, Couleur del’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. grisRAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 188 mm, Largeur del'appareil en mm: 90 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 108mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'entrée de câble estouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas,Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partie inférieure duboîtier peut être pivotée de 180°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals