Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bals - Prise commandée par interrupteur 230V 3P+N+T 9h 16A IP44 - 1642

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941016421

Réf. Sonepar

00145001642

Réf. Fournisseur

1642

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP44

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée par interrupteur 230V 50/60Hz 3P+T+N 9H 16A IP44 IK08,ral 5015 bleu, socle 170x90mm, connexion automatique

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1642EAN: 4024941016421socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 5p(3P+N+PE) 230V (120/208 à 144/250V) 9h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions duboîtier: 170x90 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts esten polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015,partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, leviercommande gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 190 mm,Largeur de l'appareil en mm: 90 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 122 mm, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et ferméedeux fois en bas, Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals