🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prise commandée par interrupteur 230V 3P+T 16A IP44 - 17165

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Prise commandée par interrupteur 230V 3P+T 16A IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941171656

Réf. Sonepar

00145017165

Réf. Fournisseur

17165

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP44

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée par interrupteur 230V 3P+T 16A IP44

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals