🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prise commandée par interrupteur 400V 3P+T 6h 16A IP44 - 1610

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP44

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941016100

Réf. Sonepar

00145001610

Réf. Fournisseur

1610

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP44

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée par interrupteur 400V 50/60HZ 3P+T/6H 16A IP44 IK08, ral 3000 rouge, socle 170x90mm, connexion automatique

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1610EAN: 4024941016100socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage 16A4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier:170x90 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau duboîtier: polycarbonate, Connectique: technique de connexionà ressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, leviercommande gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 189 mm,Largeur de l'appareil en mm: 90 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 114 mm, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et ferméedeux fois en bas, Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals