Bals - Prolongateur 230V 2P+T 6h 16A IP54 INNOLINQ, avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941347068
Réf. Sonepar
00145134706
Réf. Fournisseur
311
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP54
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


