Bals - Prolongateur 400V 3P+N+T 6h 16A IP54 INNOLINQ, avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 300

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941347235

Réf. Sonepar

00145000300

Réf. Fournisseur

300

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP54

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP54 INNOLINQ, avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP. Recyclable, ergonomie améliorée, conforme REACH & RoHS, robuste, installation sans outillage.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals