🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 16A IP67 - 310333

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941097123

Réf. Sonepar

00145310333

Réf. Fournisseur

310333

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 230V 50/60Hz 2P+T 6H 16A IP67, ral 5015 bleu, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 310333EAN: 4024941097123prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: boîtierbleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, presse-étoupegris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 157 mm, Largeurde l'appareil en mm: 71 mm, Profondeur de l'appareil en mm:77 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Le boîtier estmonobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals