🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 32A IP67 - 31244

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941312448

Réf. Sonepar

00145031244

Réf. Fournisseur

31244

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 230V 2P+T 6H 32A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 31244EAN: 4024941312448prolongateur Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 6,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 198 mm, Largeur del'appareil en mm: 94 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 97mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals