Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 230V 6P+T 16A IP67 Multibroches - 31512

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 230V 6P+T 16A IP67 Multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 7

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941315128

Réf. Sonepar

00145031512

Réf. Fournisseur

31512

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

7

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse-étoupe 230V 6P+T 16A IP67 Multibroches, gamme TE.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals