🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 63A IP67 Innolinq design - 3124

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 63A IP67 Innolinq design

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941031240

Réf. Sonepar

00145003124

Réf. Fournisseur

3124

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 63A IP67 Innolinq design, gamme TE

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals