🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 63A IP44 - 310494

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941146425

Réf. Sonepar

00145114642

Réf. Fournisseur

310494

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 310494EAN: 4024941146425prolongateur Quick-Connect TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 16,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à cage et contactKontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur del’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000,couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 252 mm, Largeur de l'appareilen mm: 97 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 109 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de tractionintégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et visd'arrêt

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals