Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+T 6h 16A IP54 Innolinq - 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941347211
Réf. Sonepar
00145000315
Réf. Fournisseur
315
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


