🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bals - Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+T 6h 63A IP67 - 310491

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941146944

Réf. Sonepar

00145114694

Réf. Fournisseur

310491

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 63A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 310491EAN: 4024941146944prolongateur Quick-Connect TE 63A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à cage et contact Kontex,Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil:capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt.rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:251 mm, Largeur de l'appareil en mm: 110 mm, Profondeur del'appareil en mm: 115 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis parune fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aided'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, déchargede traction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals